曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-100DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-100DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615802CDQ2L50-100DCZ
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496567CDQ2L50-100DCZ-A73
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496576CDQ2L50-100DCZ-A73HZ
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496585CDQ2L50-100DCZ-A73L
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496594CDQ2L50-100DCZ-A73Z
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496603CDQ2L50-100DCZ-A80HL
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496612CDQ2L50-100DCZ-A90L
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496621CDQ2L50-100DCZ-A93L
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496637CDQ2L50-100DCZ-A93V
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496646CDQ2L50-100DCZ-A93VL
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496655CDQ2L50-100DCZ-F7BAL
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496664CDQ2L50-100DCZ-F7BAL3
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496673CDQ2L50-100DCZ-F7BWV
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496716CDQ2L50-100DCZ-J79L
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496725CDQ2L50-100DCZ-J79LS
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496734CDQ2L50-100DCZ-J79W
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496743CDQ2L50-100DCZ-M9BAL
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496752CDQ2L50-100DCZ-M9BAL3
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496761CDQ2L50-100DCZ-M9BL
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496777CDQ2L50-100DCZ-M9BLS
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496786CDQ2L50-100DCZ-M9BV
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496795CDQ2L50-100DCZ-M9BW
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496804CDQ2L50-100DCZ-M9BWL
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496813CDQ2L50-100DCZ-M9BWLS
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496822CDQ2L50-100DCZ-M9BWSDPC
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496831CDQ2L50-100DCZ-M9BWVL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496847CDQ2L50-100DCZ-M9BWVMDPC
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496856CDQ2L50-100DCZ-M9NWL
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496682CDQ2L50-100DCZ-F9BWL
25,850
取扱い終了
返品不可
34496691CDQ2L50-100DCZ-F9BWSDPC
29,200
取扱い終了
返品不可
34496707CDQ2L50-100DCZ-F9NWL
25,850
取扱い終了
返品不可
34496865CDQ2L50-100DCZ-P3DWL
30,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする