薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616055CDQ2L63-30DZ
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511364CDQ2L63-30DZ-A73
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511373CDQ2L63-30DZ-A73L
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511382CDQ2L63-30DZ-A73LS
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511391CDQ2L63-30DZ-A73S
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511407CDQ2L63-30DZ-A73Z
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511416CDQ2L63-30DZ-A93
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511425CDQ2L63-30DZ-A93L
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511434CDQ2L63-30DZ-A93LS
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511443CDQ2L63-30DZ-A93V
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511452CDQ2L63-30DZ-A93VL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511461CDQ2L63-30DZ-A93VLS
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511477CDQ2L63-30DZ-A93VS
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511486CDQ2L63-30DZ-F79W
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511495CDQ2L63-30DZ-F7BAVL
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511504CDQ2L63-30DZ-F7BV
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511531CDQ2L63-30DZ-J79W
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511547CDQ2L63-30DZ-J79WL
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511556CDQ2L63-30DZ-J79WL3
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511565CDQ2L63-30DZ-M9BAL
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511574CDQ2L63-30DZ-M9BAVL
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511583CDQ2L63-30DZ-M9BL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511592CDQ2L63-30DZ-M9BV
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511601CDQ2L63-30DZ-M9BVL
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511617CDQ2L63-30DZ-M9BW
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511626CDQ2L63-30DZ-M9BWL
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511635CDQ2L63-30DZ-M9BWL3
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511644CDQ2L63-30DZ-M9N
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511513CDQ2L63-30DZ-F9BVL
23,500
取扱い終了
返品不可
34511522CDQ2L63-30DZ-F9N
22,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする