曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616466CQ2B80-100DCMZ-100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538052CQ2B80-100DCZ-100ラバークッション
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538061CQ2B80-100DFMZ-100ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538077CQ2B80-100DFZ-100ヘッド側インロー付
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538086CQ2B80-100DMZ-100ロッド先端おねじ
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538095CQ2B80-100DZ-100ロッド先端めねじ
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538104CQ2B80-10DCMZ-10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538113CQ2B80-10DCZ-10ラバークッション
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538122CQ2B80-10DFMZ-10ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538131CQ2B80-10DMZ-10ロッド先端おねじ
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538147CQ2B80-10DZ-10ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538156CQ2B80-12DZ-12ロッド先端めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538165CQ2B80-15DCMZ-15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538174CQ2B80-15DCZ-15ラバークッション
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538183CQ2B80-15DFCZ-15ヘッド側インロー付、ラバークッション付
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538192CQ2B80-15DFZ-15ヘッド側インロー付
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538201CQ2B80-15DMZ-15ロッド先端おねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538217CQ2B80-15DZ-15ロッド先端めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538226CQ2B80-1DMZ-1ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538235CQ2B80-1DZ-1ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538244CQ2B80-20DCMZ-20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538253CQ2B80-20DCZ-20ラバークッション
21,780
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538262CQ2B80-20DFZ-20ヘッド側インロー付
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538271CQ2B80-20DMZ-20ロッド先端おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538287CQ2B80-20DZ-20ロッド先端めねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538296CQ2B80-25DCMZ-25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538305CQ2B80-25DCZ-25ラバークッション
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538314CQ2B80-25DFMZ-25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538323CQ2B80-25DFZ-25ヘッド側インロー付
19,970
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538332CQ2B80-25DMZ-25ロッド先端おねじ
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538341CQ2B80-25DZ-25ロッド先端めねじ
19,970
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538357CQ2B80-2DZ-2ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538366CQ2B80-30DCMZ-30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,870
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538375CQ2B80-30DCZ-30ラバークッション
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538384CQ2B80-30DFCZ-30ヘッド側インロー付、ラバークッション付
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538393CQ2B80-30DMZ-30ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538402CQ2B80-30DZ-30ロッド先端めねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538411CQ2B80-35DCMZ-35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538427CQ2B80-35DCZ-35ラバークッション
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538436CQ2B80-35DFMZ-35ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538445CQ2B80-35DMZ-35ロッド先端おねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538454CQ2B80-35DZ-35ロッド先端めねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538463CQ2B80-3DZ-3ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34538472CQ2B80-40DCMZ-40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538481CQ2B80-40DCZ-40ラバークッション
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34538497CQ2B80-40DMZ-40ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538506CQ2B80-40DZ-40ロッド先端めねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34538515CQ2B80-45DCMZ-45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538524CQ2B80-45DCZ-45ラバークッション
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34538533CQ2B80-45DMZ-45ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする