曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616712CQ2L50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550336CQ2L50-100DCZ100ラバークッション
17,660
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550345CQ2L50-100DMZ100ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550354CQ2L50-100DZ100ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34550363CQ2L50-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550372CQ2L50-10DCZ10ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550381CQ2L50-10DMZ10ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550397CQ2L50-10DZ10ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550406CQ2L50-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550415CQ2L50-125DCZ125ラバークッション
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550424CQ2L50-130DCZ130ラバークッション
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550433CQ2L50-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550442CQ2L50-150DCZ150ラバークッション
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550451CQ2L50-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550467CQ2L50-15DCZ15ラバークッション
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550476CQ2L50-15DMZ15ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550485CQ2L50-15DZ15ロッド先端めねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550494CQ2L50-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550503CQ2L50-175DCZ175ラバークッション
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550512CQ2L50-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550521CQ2L50-200DCZ200ラバークッション
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550537CQ2L50-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550546CQ2L50-20DMZ20ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550555CQ2L50-20DZ20ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550564CQ2L50-210DCZ210ラバークッション
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550573CQ2L50-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550582CQ2L50-250DCZ250ラバークッション
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550591CQ2L50-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550607CQ2L50-25DCZ25ラバークッション
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550616CQ2L50-25DMZ25ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550625CQ2L50-25DZ25ロッド先端めねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550634CQ2L50-2DZ2ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550643CQ2L50-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550652CQ2L50-300DCZ300ラバークッション
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550661CQ2L50-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550677CQ2L50-30DCZ30ラバークッション
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550686CQ2L50-30DMZ30ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550695CQ2L50-30DZ30ロッド先端めねじ
12,540
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
34550704CQ2L50-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550713CQ2L50-35DCZ35ラバークッション
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550722CQ2L50-35DMZ35ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550731CQ2L50-35DZ35ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550747CQ2L50-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550756CQ2L50-40DCZ40ラバークッション
14,250
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550765CQ2L50-40DMZ40ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550774CQ2L50-40DZ40ロッド先端めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550783CQ2L50-45DCZ45ラバークッション
14,580
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550792CQ2L50-45DMZ45ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550801CQ2L50-45DZ45ロッド先端めねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550817CQ2L50-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,350
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする