アズワン
訪問者用保護メガネ
形状
一眼型
仕様
メガネ併用可
材質
フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)
約45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33166025
VG-2010
818-8092
サイドベンチレーション付
8-5365-01
¥
1,040
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
当日出荷
33166034
VG-2020
818-8093
サイドベンチレーション無
8-5365-02
¥
1,040
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください