6000シリーズコンビネーション用吸収缶

6000シリーズコンビネーション用吸収缶 - 3M(スリーエム)6000シリーズコンビネーション用吸収缶 - 3M(スリーエム)

有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。

適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ質量(g)98トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331654316002有機ガス[有機ガス用]50分以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300分以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170分以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830分以上(平均実測値1370)
3,709
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする