三光化学工業
直結式小型吸収缶 G38 S1(有機ガス用+防じん機能:区分S1+エコ素材使用)
(1件のレビュー)
吸収缶の缶体に紙を副原料として利用した「リーゲンペレット※1」を採用しました。
「リーゲンペレット」は焼却時※2のCO2発生量が減少します。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
国家検定合格番号
適合マスク
区分
粒子捕集効率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165501
G38S1
有機ガス
50分
あり
TN293
GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307
S1
80以上
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
33165492
G38
有機ガス
141分(社内基準値50以分上)
-
-
-
-
-
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください