トーアボージン
プラスチック紫外線メガネ
形状
一眼型
仕様
アイピース交換可、着脱可の布バンド付
材質
フレーム・レンズ/アセチロイド
質量(g)
42
紫外線遮断率(%)
313nm/99%、365nm/99%
アズワン品番
9-035-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33166655
430
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください