曜日別特売

防毒マスク No.6000F

防毒マスク No.6000F - 3M(スリーエム)防毒マスク No.6000F - 3M(スリーエム)防毒マスク No.6000F - 3M(スリーエム)防毒マスク No.6000F - 3M(スリーエム)防毒マスク No.6000F - 3M(スリーエム)防毒マスク No.6000F - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。

用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ全面形種別防毒マスク材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム形状直結式小型グレー国家検定合格番号第TN235号材質(面体)エラストマー内容量1個
注意
※吸収缶は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331655626000FM
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
374426416000FL
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33165562
2013-12-06
用途: 土壌消毒
農・林・水産業

めがね使用のためすこし不便ですが密着もよく価格にしては満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 33165562
2020-06-04
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

ケレン時ホコリやケレンカスが
全く気にならない。
もう少し安ければいいのに

対象商品 : 37442641
2017-08-09
用途: 有機溶剤系原料の投入作業
出光NTG株式会社

近視の作業員が作業するときに、メガネを外さなければ成らず全面マスクが使用出来ないので、メガネを付けた状態で装着出来る全面マスクが欲しいと現場からの要望があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする