曜日別特売

有機溶剤対応型ゴーグル

有機溶剤対応型ゴーグル - アズワン有機溶剤対応型ゴーグル - アズワン
(1件のレビュー)

汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。

形状ゴーグル型仕様メガネ併用可材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)透明質量(g)84アズワン品番8-5642-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33166497YG-701
1,500
1,490
1,639(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33166497
2018-08-13
用途: 吹き付け塗装作業時

ラッカーシンナーじゃ無いと落ちない塗料も、拭いてとることが可能です。
基本男性用なのか、大きめなので隙間から入ってきたりします。
女性用も作って欲しいです。
あと、ゴムだと脱着がとてもし難いので、布ゴムにして欲しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする