電磁ポンプ

電磁ポンプ - 太産企業商事電磁ポンプ - 太産企業商事電磁ポンプ - 太産企業商事
(3件のレビュー)

交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
使用電圧(V)
最大流量
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33184724LP6WAC100AC100V 50/60Hz100mL/min(0MPa)水、アルコール、石鹸水、柔軟剤
7,590
7,198
7,918(税込)
当日出荷
33184733WP16AC100AC100V 50/60Hz90L/h(0MPa)水、アルコール、石鹸水、柔軟剤
21,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33184742TG50PAC100AC100V 50/60Hz12L/h(0.4MPa)水、アルコール
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33184724
2019-02-20
用途: 機械のメンテナンス
特別養護老人ホームしらいわ医療・福祉・介護関連業

コンパクトな製品なので使用しやすい。
種類を増やして頂ければ、多様性が期待されると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33184724
2017-07-31
用途: 潤滑油給油

筍部が太いので配管に苦労した。
ワンタッチカプラーが取り付けれるといい

対象商品 : 33184742
2017-05-27
用途: スチームクリーナーの電磁ポンプ故障の交換修理
ヤマモト歯研医療・福祉・介護関連業

TAISANN製・日本コントロールのポンプを購入できることが難しくホームセンターなどで販売取り扱い店も殆どありません。
1個単位で注文購入できることがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする