曜日別特売

直流モータ式小型液体ポンプ

直流モータ式小型液体ポンプ - 榎本マイクロポンプ製作所直流モータ式小型液体ポンプ - 榎本マイクロポンプ製作所
(3件のレビュー)

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。

材質(接液部)EPDM・PBT樹脂寸法(mm)74×31×23.5最大吐出量(mL/min)100以上配管継手/ Φ5.5mmホースエンド最大吐出圧力(kPa)30以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33184882cm-15W-12100以上DC12
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
33184891cm-15W-24100以上DC24
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33184882
2024-07-19
用途: 工事用

工事用で購入しました。納期も早く助かりました。
また利用したいです。

対象商品 : 33184882
2019-01-15
用途: 実験
医療・福祉・介護関連業

小型でコンパクトな点は満足でしたが、音と振動がやや大きい。
質感からも、もう少し安価であって欲しい。

対象商品 : 33184882
2014-05-28
用途: ポンプによるドライバーへの水分補給。
ヤマジ機械工業株式会社

お客からのリクエストで、このポンプを購入。
なので、価格の評価はできないが割引率は低い。
DCモーターの運転寿命時間が同封の書面に記載があったが、販売ページの特徴には書かれていない。
販売する上では必要な事前注意事項でしょう。
出来ればホースバンドも2個標準で付けて欲しかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする