(51件のレビュー)

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。

用途液体薬品、液体食用品用。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(液体)
吐出量(L/min)
ホース長さ(mm)
ホース長さ(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33185476TP-056-6.556356.3-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
33185485TP-055(TP-4502)ポリエチレン171200-0.375
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36940644TP-055-約20.0---
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36940644TP-05533185485TP-055(TP-4502)TP-055 トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学 33185485トーヨーポンプ(耐酸用)三宅化学1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185476
2024-05-31
用途: しょうゆ用
飲食業

灯油用の頭が赤いものはよく見ますが、透明の耐酸用はなかなか売っていません。しょうゆは酸性なのでこちらの方がより適しています。

2が参考にしています
対象商品 : 33185476
2024-07-02
用途: アセトンの小分け輸送に
教育・研究機関

耐酸用となっているが、アセトンを一斗缶から1Lポリタンクに小分けするのに使っている。短時間だからかもしれないが、十分な強度もあり、電気等も使わずに楽に輸送することができて満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 33185476
2024-01-15
用途: デフオイル交換に使用
株式会社ミヤザワ

他の方のレビューにあったのでデフオイル交換に使用。デフオイルは1L缶なので吸入側のパイプを短くカット(缶の高さプラス5cm程度)して使いました。冬場のデフオイルなので固くて吸い込まないかもと不安はありましたが、湯煎しなくても問題なく使えました。おそらく他のオイルも問題なく使えると思います。安いし良い買い物でした。

対象商品 : 33185476
2023-11-30
用途: 消毒用アルコールの詰め替え
農・林・水産業

一斗缶の消毒用アルコールを詰め替える時に使っています。
中身が見えるので汚れを見つけやすいのが良い。

対象商品 : 33185476
2023-02-06
用途: 保証対象外?有機溶剤に

保証対象外かもしれませんが、洗浄用シンナーのくみ出しに使ってます。何年も使ってますが今のところ問題は起きてません。

4が参考にしています
対象商品 : 33185476
2022-09-22
用途: 薬品の入れ替え時に使用
製造業

今まで購入していた所が値上がりとなり
購入場所見直ししていて見つけました。
値上がる前の値段よりも安かったです。

2が参考にしています
2022-03-28
用途: 薬品を別容器に注入
有限会社 西部クリーニングその他業種

これまでは灯油ポンプでやっていたのですが、すぐこわれてしまってがっくりしてたのですが、ちょうどモノタロウさんの
チラシが入っており、購入してみました
とても使い心地がよく、長持ちしそうで
喜んでます

1が参考にしています
対象商品 : 33185476
2022-07-03
用途: ガソリン用
卸売・小売業

今まで
普通のショポシュポを使っていました。
それより耐久性がある様に感じます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
1が参考にしています
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする