アズワン
コンパクトエアーポンプ用 オプション
付属品
チューブ1.5m
精度
MPa±1.6%
使用温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33186221
STP-75(圧力計)
3/8ゲージ
0~0.29MPa (0~3kg/cm
2
)
1-361-03
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
23日以内出荷
返品不可
33186237
STV-75(真空計)
3/8ゲージ
0~0101kPa (0~760mmHg)
1-361-04
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください