佐藤計量器製作所
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)
(1件のレビュー)
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途
冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定
寸法(mm)
41×26×144
測定範囲
-40~+50℃
精度
±2℃
コード長さ(mm)
700(センサーコード)
内容量
1個
注意
※リード線は、50cm程度庫内に入れてください。また、リード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじれを繰り返すと断線の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33192415
1716-00(1針)(1716-00)
2-4708-01
¥
5,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
33192424
1717-00(2針)(1717-00)
2-4708-02
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください