上皿電子分析天びん用 オプション

上皿電子分析天びん用 オプション - 島津製作所上皿電子分析天びん用 オプション - 島津製作所
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク
印字性能
印字速度(行/秒(s))
印字方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機能
記録紙
長さ(m)
直径(Φmm)
電源
動作温度(℃)
付属品
幅(mm)
文字寸法(mm)
方式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33197543RS232Cケーブル P/N321-60754-011本---------------1-5225-11
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33197604インクリボン 321-61111-061箱(5個)-------1.2-------1-8473-03
9,970
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33197586電子プリンター EP-801個インクリボン150万行約2.724桁/行(5×7ドットマトリックス)約215×78.5×154統計計算機能(データ数・合計・最大値・最小値・レンジ・平均値・標準偏差)、PRINT命令機能、風袋引き命令機能、Windows直結機能対応切替機能普通紙(幅57.7×Φ60mm)--ACアダプタ DC9V/2A
乾電池 単3型6本(電池寿命:1行/5秒で約10時間使用可能)
5~40ACアダプタ・チャート紙 1巻・インクリボン 1個、接続ケーブル-1.7×2.6ドットインパクト方式1-8473-01
65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33197552USB/RS232C USBシリアル変換キット321625201個---------------1-5225-12
22,100
取扱い終了
返品不可
33197561校正用200g分銅1個---------------1-5880-02
33,000
取扱い終了
返品不可
33197577外付バッテリーパック1個---------------1-5880-03
53,700
取扱い終了
返品不可
33197595チャート紙 321-62685-021個-------3060---57.5--1-8473-02
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33197586電子プリンター EP-8052897102EP-100電子プリンター EP-80 電子天びん用プリンタ 島津製作所 52897102電子天びん用プリンタ島津製作所1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする