電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット

電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス

電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。
2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。
研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。
優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。
2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。

電源
ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×224×54
通信方式
【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
ディスプレイ
大型バックライトLCD
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと
風袋引き範囲
ひょう量値から風袋を引いた質量まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
ステンレススチール
内容量
1セット
注意
※海外取寄せ品を含むため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
全10種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
計測単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73577257SPX222JP×2 + 30268988×2本体(SPX222JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、校正用分銅 ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大2200.01120カスタム、グラム
¥139,600
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577266SPX422JP×2 + 30268988×2本体(SPX422JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、校正用分銅 ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大4200.01120カスタム、グラム
¥146,200
¥139,800
¥153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577275SPX622JP×2 + 30268988×2本体(SPX622JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、校正用分銅 ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大6200.01120カスタム、グラム
¥164,600
¥159,800
¥175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577291SPX1202JP×2 + 30268988×2本体(SPX1202JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大12000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577300SPX2202JP×2 + 30268988×2本体(SPX2202JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大22000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
¥209,400
¥199,800
¥219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577309SPX421JP×2 + 30268988×2本体(SPX421JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、校正用分銅 ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大4200.1120カスタム、グラム
¥127,400
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577318SPX621JP×2 + 30268988×2本体(SPX621JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、校正用分銅 ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大6200.1140×170カスタム、グラム
¥133,200
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577327SPX2201JP×2 + 30268988×2本体(SPX2201JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大22000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
¥139,600
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577336SPX6201JP×2 + 30268988×2本体(SPX6201JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大62000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
¥164,600
¥159,800
¥175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577345SPX8200JP×2 + 30268988×2本体(SPX8200JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、積み重ね保管用キット ×2個最大82001140×170カスタム、グラム、キログラム
¥133,200
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする