曜日別特売

細菌試験用恒温器(カルボックス)

細菌試験用恒温器(カルボックス) - SIBATA(柴田科学)細菌試験用恒温器(カルボックス) - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。

アズワン品番1-9833-01材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(mm)240×160×82TGK品番371-80-44-15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210825080510-32
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33210825
2016-02-19
用途: 簡易細菌検査試験紙の培養
合同会社FUバイオカルチャー農・林・水産業

培養が楽で使いやすいが、電源投入時に指定温度より3度ほど高めになるので少し心配。試験紙投入前に予備加熱して使用している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする