曜日別特売

ステンレスシャーレ(SUS304)

ステンレスシャーレ(SUS304) - サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304) - サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304) - サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304) - サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304) - サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304) - サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304) - サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304) - サンダイヤ
(6件のレビュー)
滅菌未滅菌材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
厚さ(mm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332111572450502-129-010.650×15
1,020
949
1,044(税込)
当日出荷
3321116602450602-129-020.660×20
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
3321117502450752-129-030.675×20
1,240
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
332111842450902-129-040.690×20
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
33211193#02451002-129-050.8100×20
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3321120202451212-129-060.8120×25
4,110
3,798
4,178(税込)
当日出荷
3321121102451502-129-070.8150×30
5,370
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33211227#02452002-129-081200×35
8,520
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33211193
2020-06-02
用途: 施術に必要な指サックの保管
サービス業

ガチャガチャとしない作りが有れば、なお良いが、特に問題はありません。

対象商品 : 33211166
2017-05-18
用途: 室内土質試験
建設業・工事業

含水比試験用に使用可能かを調べるため、購入しました。
女性の手のひらにフィットし、扱いやすいサイズです。
しかし、水洗い時に、底内側角部に粘土が付着することがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 33211175
2017-02-02
用途: 時計部品の超音波洗浄時のかご入れに

ガラス製のシャーレに比べ薄いので、当方の超音波洗浄機にジャストサイズでした。また、中にベンジンを入れるのですが密着性もあり、揮発もしなく繰り返し使えて経済的です。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33211157
2015-11-26
用途: 部品(ビーズ)の保管

小さなものの保管に最適です。丈夫で美しく、取り扱いやすいので、一回購入すると一生使えますね。

1が参考にしています
対象商品 : 33211184
2015-08-21
用途: コーヒーミルの受け皿として。

清潔で加工が良く、縁の返りも有りません。良い仕事です。使い方の都合上継続購入は有りませんが、とても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 33211184
2014-10-14
用途: 上下をそれぞれトレーとして使ってます。

本来はシャーレなのですが、上下のシャーレを其々トレーとして使っています。
ステンレスなので清潔で変化にも強く、強度もあるので使用後の洗浄も簡単です。
本体がミラー仕上げなので、いきなり傷つけるのが勿体無いですが
そこはあきらめて使ってます。
価格と品質は良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
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
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする