マルチディッシュ

マルチディッシュ - NUNC(ヌンク)マルチディッシュ - NUNC(ヌンク)マルチディッシュ - NUNC(ヌンク)マルチディッシュ - NUNC(ヌンク)マルチディッシュ - NUNC(ヌンク)マルチディッシュ - NUNC(ヌンク)マルチディッシュ - NUNC(ヌンク)マルチディッシュ - NUNC(ヌンク)

特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。
各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。
積重ねやすいデザイン。
丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。
ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。
フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
1ウェル当り容量(mL)
ウェル数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332113941767401ケース(4個×30包)66×662.2丸型 42-5464-01
56,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
332114031406751ケース(1個×75包)88×13216.5丸型 62-5464-02
42,800
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
332114121506281ケース(1個×75包)86×1286.1丸型 122-5464-03
47,100
41,980
46,178(税込)
78日以内出荷
返品不可
332114211424751ケース(1個×75包)88×1323.5丸型 242-5464-04
49,900
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
332114371506871ケース(1個×75包)86×1281.7丸型 482-5464-05
53,300
43,980
48,378(税込)
43日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする