FALCON
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。
ノンパイロジェン。
材質
PS
滅菌
済み
滅菌方法
γ線
材質(キャップ)
ポリエチレン
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
キャップタイプ
ネック形状
培養面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33212252
353018
1箱(100個)
25
1-8422-01
プラグシール
スラント
12.5
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
33212261
353014
1箱(200個)
50
1-8422-02
プラグシール
スラント
25
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
33212286
353082
1箱(200個)
70
1-8422-04
プラグシール
スラント
25
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
33212295
353024
1箱(100個)
250
1-8422-05
プラグシール
ストレート
75
¥
47,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
33212322
353028
1箱(5個)
750
1-8422-08
プラグシール
ストレート
175
¥
45,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33212277
353081
1箱(200個)
70
1-8422-03
フェノール
スラント
25
¥
44,900
取扱い終了
33212304
353134
1箱(60個)
250
1-8422-06
フェノール
スラント
75
¥
22,700
取扱い終了
33212313
353135
1箱(60個)
250
1-8422-07
プラグシール
スラント
75
¥
22,700
取扱い終了
33212331
353045
1箱(5個)
750
1-8422-09
フェノール
ストレート
175
¥
35,500
取扱い終了
33212347
353099
1箱(12個)
1900
1-8422-10
プラグシール
ストレート
300
¥
13,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください