曜日別特売

組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)

組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) - FALCON

ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。

仕様
ガンマ線照射滅菌済み
ノンパイロジェン
容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付
材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332123743531071箱(10本×10袋)1-8423-01
30,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
332123833531081袋(20本×5袋)1-8423-02
30,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
332123923531091袋(20本×5袋)1-8423-03
30,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
332124013531101箱(5本×20袋)1-8423-04
50,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
332124173531361箱(5本×12袋)1-8423-05
30,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
332124263531121箱(5本×8袋)1-8423-06
47,600
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
332124353531131箱1-8423-07
13,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする