曜日別特売

カルチャーボトル用 オプション

カルチャーボトル用 オプション - アズワンカルチャーボトル用 オプション - アズワン
(1件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33213433取替用キャップ(TPX製)(CB-1、2用)2-086-06
130
129
142(税込)
当日出荷
33213467シリコンパッキン(CB-1、2用)2-086-11
140
139
153(税込)
翌々日出荷
33213442シリコンフィルター(CB-3用)2-086-08
380
取扱い終了
33213451カルチャーボトル(CB-3用キャップ)2-086-09
200
取扱い終了
33213476シリコンパッキン(CB-3用)2-086-12
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33213467
2016-12-12
用途: クラフト制作

以前は無かったのだが、最近のものは僅かだが裂けている箇所が見られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
CB-1、2用及び3用のパッキンのサイズを教えてください。外径、内径ともお願いいたします。
回答:
CB-1、2用 注文コード33213467 サイズ 外径:69.5mm、内径:79.2mm
CB-3用 注文コード 33213476 サイズ 外径:70mm 内径:50mm となります。
対象商品:
33213467
1が参考にしています
2012-07-11

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする