プロビオPCRチューブ

プロビオPCRチューブ - アズワンプロビオPCRチューブ - アズワンプロビオPCRチューブ - アズワンプロビオPCRチューブ - アズワン

効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。
内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。
COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。

仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33213844T325-1N1袋(1000個)2-4734-01
4,800
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
33213853T325-3N1袋(1000個)2-4734-02
9,500
9,405
10,346(税込)
翌々日出荷
33213862T327-11箱(5個)2-4734-03
2,800
2,772
3,049(税込)
当日出荷
33213871T325-2N1袋(1000個)2-4734-11
8,900
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
33213887T325-4N1袋(1000個)2-4734-12
9,600
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
33213896T3271箱(5個)2-4734-13
5,900
5,841
6,425(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする