曜日別特売
(5件のレビュー)

キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。

材質PP(ポリプロピレン)内容量1袋(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33214045GDMST-2ML2-8087-01
3,050
3,020
3,322(税込)
当日出荷
33214036ナチュラル・1.5ML1-7521-01
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33214045
2019-02-11
用途: for centrifuge tube
Hiroshima University教育・研究機関

the maximum of volume is 2 ml and i was using it. this microtube is very good, vwey stable in heating as well. thank you.

対象商品 : 33214036
2015-12-05
用途: 蛋白質等の溶液の保存

保存には問題なく使用できました。
しかしキャップの上側に凹みがあるため,文字を書くことができません。
キャップの表面は平らであるほうが使用しやすいと思います。

対象商品 : 33214036
2013-10-21
用途: サンプル用

初めて利用させて頂きましたが
、液漏れも無く、シッカリしています。

対象商品 : 33214045
2013-07-26
用途: 教材の付録

使いやすいし、蓋が簡単に外れないので安心して使用出来る。

対象商品 : 33214036
2013-12-23
用途: 昆虫採集

ふたの開け閉めがしっかりしていて良い。他にもう少し太いものが欲しいが、その物は価格が高くて購入できない。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする