マイクロチューブスタンダード(トレフ)

マイクロチューブスタンダード(トレフ) - トレフマイクロチューブスタンダード(トレフ) - トレフマイクロチューブスタンダード(トレフ) - トレフマイクロチューブスタンダード(トレフ) - トレフマイクロチューブスタンダード(トレフ) - トレフマイクロチューブスタンダード(トレフ) - トレフマイクロチューブスタンダード(トレフ) - トレフ

気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。

容量(mL)1.5仕様オートクレーブ可(121℃、20分)材質PP(ポリプロピレン)内容量1袋(1000個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33214221ナチュラル1.5オートクレーブ可(121℃、20分)1-4506-01
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
33214237ローズ1.5オートクレーブ可(121℃、20分)1-4506-02
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
33214246イエロー1.5オートクレーブ可(121℃、20分)1-4506-03
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
33214255グリーン1.5オートクレーブ可(121℃、20分)1-4506-04
5,500
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
33214264ブルー1.5オートクレーブ可(121℃、20分)1-4506-05
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
33214273ブラック1.5オートクレーブ可(121℃、20分)1-4506-06
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする