アズワン
PCRラック
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。
水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様
オートクレーブ可、フタ付
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
130×90×30
耐熱温度(℃)
-90~121
内容量
1セット(20個)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ピンク
緑
青
青、緑、オレンジ、ピンク、黄
黄色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33214806
T328-96AS
1-4309-01
青、緑、オレンジ、ピンク、黄
フタ×20個、本体5色×各4個
¥
34,400
¥
34,056
¥
37,462
(税込)
翌々日出荷
19325617
T328-96AS
1-4309-02
青
フタ・本体各20個
¥
34,400
¥
34,056
¥
37,462
(税込)
当日出荷
19325626
T328-96AS
1-4309-03
緑
フタ・本体各20個
¥
30,500
¥
30,195
¥
33,215
(税込)
12日以内出荷
19325635
T328-96AS
1-4309-04
オレンジ
フタ・本体各20個
¥
28,000
¥
27,720
¥
30,492
(税込)
12日以内出荷
19325644
T328-96AS
1-4309-05
ピンク
フタ・本体各20個
¥
28,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19325653
T328-96AS
1-4309-06
黄色
フタ・本体各20個
¥
28,000
¥
27,720
¥
30,492
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください