クライオチューブ

クライオチューブ - NUNC(ヌンク)クライオチューブ - NUNC(ヌンク)クライオチューブ - NUNC(ヌンク)クライオチューブ - NUNC(ヌンク)クライオチューブ - NUNC(ヌンク)クライオチューブ - NUNC(ヌンク)クライオチューブ - NUNC(ヌンク)クライオチューブ - NUNC(ヌンク)

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。

材質PP(ポリプロピレン)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
アズワン品番
寸法(mm)
容量(mL)
キャップタイプ
使用容量(mL)
TGK品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332150953666561ケース(50個×10包)-2-5479-0142×12.51.2自立型インナーキャップ1656-28-55-10
44,64039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
332151133753531ケース(50個×10包)-2-5479-03-----
44,86039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
332151223772241ケース(50個×10包)-2-5479-0441×12.51.2スターインナーキャップ1656-28-55-11
44,86039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
332151313634011ケース(50個×10包)-2-5479-0548×12.52インナーキャップ1.8656-28-55-12
45,00044,980
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
332151473686321箱(50個×9包)-2-5479-0649×12.52自立型インナーキャップ1.8656-28-55-13
42,24039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
332151653754181箱(50個×9包)-2-5479-08-----
42,78039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
332151743772671箱(50個×9包)-2-5479-0948×12.52スターインナーキャップ1.8656-28-55-14
42,98039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
332151833665241箱(50個×8包)-2-5479-1070×12.54インナーキャップ3.6656-28-55-15
37,14035,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
332151923791891箱(50個×8包)-2-5479-1171×12.54スターインナーキャップ3.6656-28-55-16
37,44036,980
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
332152013634521箱(50個×6包)-2-5479-1290×12.55インナーキャップ4.5656-28-55-17
29,70028,980
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
332152173375161箱(50個×6包)-2-5479-13-----
30,50029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
332152263791461箱(50個×6包)-2-5479-1491×12.55スターインナーキャップ4.5656-28-55-18
29,90028,980
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58847839366656【ワケあり】1ケース(50個×10包)※理由あり(未使用・未開封)2-5479-0142×12.51.2自立型インナーキャップ1656-28-55-10
43,76039,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
332151043752991ケース(50個×10包)-2-5479-02-----
36,500
取扱い終了
返品不可
332151563407111ケース(50個×10包)-2-5479-07-----
37,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする