曜日別特売

EMマイスターミニキャップス

EMマイスターミニキャップス - アズワン

毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません。
特に20μLのミニキャップス(R)はヘモグロビン測定や自動計算器による赤血球、白血球測定のための血液採取に便利です。

仕様
容量精度:≦0.5%
ばらつき:≦1.0%
内容量
1個(100本)
注意
※目盛りは付いていません
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
長さ(mm)
容量(μL)
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332229350.5マイクロ2-453-01320.50.57×0.14
1,700
取扱い終了
代替品有
332229441マイクロ2-453-023210.68×0.20
1,700
取扱い終了
代替品有
332229623マイクロ2-453-043230.82×0.34
1,700
取扱い終了
代替品有
332229875マイクロ2-453-063250.89×0.45
1,700
取扱い終了
代替品有
3322299610マイクロ2-453-0732100.90×0.63
1,700
取扱い終了
代替品有
3322301425マイクロ2-453-0930251.50×1.02
1,700
取扱い終了
代替品有
3322302330マイクロ2-453-1030301.53×1.12
1,700
取扱い終了
代替品有
33223057100マイクロ2-453-131001001.51×1.12
1,700
取扱い終了
代替品有
332229532マイクロ2-453-033220.73×0.28
1,700
取扱い終了
332229714マイクロ2-453-053240.82×0.40
1,700
取扱い終了
3322300520マイクロ2-453-0830201.39×0.92
1,700
取扱い終了
3322303240マイクロ2-453-1130401.86×1.30
1,700
取扱い終了
3322304150マイクロ2-453-1230501.86×1.46
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
332229350.5マイクロ8059797690001000.5マイクロ EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン 80597976EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン1個(100本)
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
332229441マイクロ8059798590001011マイクロ EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン 80597985EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン1個(100本)
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
332229623マイクロ8059801090001033マイクロ EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン 80598010EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン1個(100本)
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
332229875マイクロ8059802890001055マイクロ EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン 80598028EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン1個(100本)
1,790
欠品中
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3322299610マイクロ80598037900011010マイクロ EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン 80598037EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン1個(100本)
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3322301425マイクロ3322310225マイクロ25マイクロ EMマイスターリングキャップス DURAN 33223102EMマイスターリングキャップスDURAN1個(250本)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ後継品
3322302330マイクロ80598064900013030マイクロ EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン 80598064EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン1個(100本)
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33223057100マイクロ805980989000199100マイクロ EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン 80598098EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン1個(100本)
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする