曜日別特売

滅菌希釈液

滅菌希釈液 - サンセイ医療器材
化学組成リン酸緩衝生理食塩水滅菌済み滅菌方法γ線滅菌済
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
材質(本体)
材質(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33225184S-91箱(9mL×500本)6-9692-01PETPE
24,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
33225193S-901箱(90mL×60本)6-9692-02PETPE
8,120
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
33225202P-901箱(90mL×80袋)6-9692-03--
9,760
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
33225211P-2251箱(225mL×30袋)6-9692-04--
7,610
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする