HDPE密閉タンク

HDPE密閉タンク - アズワンHDPE密閉タンク - アズワンHDPE密閉タンク - アズワンHDPE密閉タンク - アズワンHDPE密閉タンク - アズワンHDPE密閉タンク - アズワンHDPE密閉タンク - アズワンHDPE密閉タンク - アズワン
(14件のレビュー)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。

上部外径(Φmm)302内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
外径×高さH(Φmm×mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33226672HD-20白20393302×393289×372
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
33226681HD-20青20393302×393289×372
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
33226697HD-13白13266302×266285×250
3,280
3,270
3,597(税込)
当日出荷
33226706HD-13青13266302×266285×250
3,280
3,270
3,597(税込)
当日出荷
11673113HD-20青20393302×393289×372
2,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11673113HD-20青33226681HD-20青HD-20青 HDPE密閉タンク アズワン 33226681HDPE密閉タンクアズワン1個
3,490
税込3,839
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 食品の生地を入れる。
飲食業

長所:軽くて使いやすい。コスパが良い。重ねることができる形状。密閉力がある。
改良点:蓋が開けずらい(その分、密閉力はある)。密閉力は使う回数に比例して弱まる。長く使っていると、蓋の真ん中が劣化してひびが入る。

対象商品 : 33226681
2023-11-13
用途: 粉末状液肥の保管
農・林・水産業

湿度の高いビニールハウス内でも湿気ること無くとても重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 33226672
2022-06-10
用途: 屋外作業品保管
鏡神社

以前に他社の18L缶を購入したが蓋が別売りだったので20Lの蓋つきを購入した。しっかりできており問題ないが蓋の開閉は押し込みタイプのため若干かたい。

対象商品 : 33226672
2021-04-09
用途: はちみつの採蜜

軽くて密封でき、持ち運びに便利です。コケてもこぼれないところが気に入って使っております。

6が参考にしています
対象商品 : 33226672
2019-08-17
用途: 製造で原料の量りこみで使用
ミクニ化学工業株式会社製造業

固めの素材なので、液ものを入れてもよれなく使い勝手が良い

2が参考にしています
対象商品 : 33226672
2019-02-08
用途: 水に含まれた異物のチェックに使用
アクアサイエンス株式会社製造業

丈夫できれいな白色なので異物の発見がしやすい。
20Lの水を運んでも全く不安がなく作業が出来るので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33226672
2018-07-21
用途: サイクロン式木工集塵機のくず受け作製の材料として利用

金属ペール缶より容量が多く安価でしかも蓋の加工が簡単です。

2が参考にしています
対象商品 : 33226672
2017-05-18
用途: 野外 戦車道具入れ
佐々木タクシー

水の侵入しないので満足してます持ち手が鉄なので錆が残念
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
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする