曜日別特売

ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)

ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) - アズワンねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) - アズワン

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。

付属品
交換用ナット・小
交換用シリコン製Oリング・小
交換用シリコン製Oリング・大
交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質
ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
用途硬質チューブ用ポート数4接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33228325BL60708バルブあり1-7405-02
18,000
17,900
19,690(税込)
当日出荷
33228316BL60608バルブなし1-7405-01
6,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33228316BL6060853711946BL60608BL60608 硬質チューブ用ボトルキャップ アイシス 53711946硬質チューブ用ボトルキャップアイシス1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする