曜日別特売

ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)

ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) - アズワンねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) - アズワン

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"

材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33228465BL800241-7395-01
13,000
12,870
14,157(税込)
当日出荷
33228474BL800361-7395-02
16,500
16,335
17,969(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする