SIBATA(柴田科学)
SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き)
共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)
10
形状
丸底形
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ16×115(栓含)
キャップ
SPC-13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33234932
030280-15106
目盛なし
1-7095-01
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
33234941
030280-15107
目盛付
1-7095-02
¥
6,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください