ダイヤフラム型チェック・バルブ

ダイヤフラム型チェック・バルブ - アズワン
(4件のレビュー)

空気・ガスから液体まで使用出来ます。

材質本体/PP(ポリプロピレン製)、ダイヤフラム/フッ素ゴム内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×長さL(Φmm×mm)
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33236926CV6565VP19.1×42.46.51-6736-03
6,000
取扱い終了
代替品有
33236935CV9595VP19.1×48.09.51-6736-04
2,700
取扱い終了
代替品有
33236901CV3030VP19.1×32.731-6736-01
2,700
取扱い終了
33236917CV5050VP19.1×42.751-6736-02
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33236926CV6565VP20844540E-C-190068CV6565VP ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワン 20844540ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズアズワン1袋(10個)
3,390
税込3,729
メーカーモデルチェンジ後継品
33236935CV9595VP80613245OCV69VPCV9595VP チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズ 80613245チェックバルブ OCVシリーズサンワエンタープライズ1袋(10個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33236901
2021-05-10
用途: 吸気バルブ

容器内の負圧防止に使用し満足する結果に至ったが取り扱いがなくなったとのことで
同等品はないでしょうか。
品質はもちろん、サイズ及びコストで非常に満足するものでした。

対象商品 : 33236935
2020-03-30
用途: 中和剤の注入時のチューブの先端に取り付け、チューブ内の中和剤が拡散で溶出しないように出口側を配管に直接固定して使用
製造業

出口側がねじ構造になっているものがあれば更に用途が増えると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 33236917
2018-07-15
用途: ブレーキフルードエア抜き

逆止弁は確実に作動し申し分ない製品。ただし自分の知見不足でフルードのエア抜きに使用したところチューブ内のフルード重量による僅かな負圧でも弁が開き、ブリーダーとチューブの間から空気を吸ってしまった。この作業ではバネでボールを押さえる動作の重いタイプのワンウェイバルブが適しており、図らずもダイヤフラム型バルブの非常に繊細な動作を思い知った。

2が参考にしています
対象商品 : 33236917
2014-10-12
用途: 自動車のウインドウォッシャー掖の逆流防止に純正品の代用として使用

古い輸入車(95年式ローバーミニ)のウインドウォッシャー掖逆流防止弁が純正品廃番となり社外製の代替品に移行したとの情報を得たため、代用品として何か使えそうなものはないかとネットで物色し本品購入を決めた次第です。一般に自動車部品においてはメーカー不詳の代替部品は品質が低下していることが多いので…。取り付け後、目下のところinからout方向の流れはスムーズで、かつoutからinへの逆流は全くなく作動は極めて良好、新車時の純正部品より具合が良いのではないかと感じます。但し本品メーカーの想定した用途外の使用ではないかと推察しますので同じ用途で他の方にお勧めできるかどうかは今のところ不明ですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする