※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラム型チェック・バルブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード33236926 品番CV6565VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空気・ガスから液体まで使用出来ます。

材質本体/PP(ポリプロピレン製)、ダイヤフラム/フッ素ゴム 直径×長さL(Φmm×mm)19.1×42.4 適合チューブ内径(Φmm)6.5 アズワン品番1-6736-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33236926 CV6565VP 20844540 E-C-190068 ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワン ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワン 1袋(10個) 3,390 税込3,729 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33236901
2021-05-10
用途:
吸気バルブ

容器内の負圧防止に使用し満足する結果に至ったが取り扱いがなくなったとのことで
同等品はないでしょうか。
品質はもちろん、サイズ及びコストで非常に満足するものでした。

対象商品:
33236935
2020-03-30
用途:
中和剤の注入時のチューブの先端に取り付け、チューブ内の中和剤が拡散で溶出しないように出口側を配管に直接固定して使用
製造業

出口側がねじ構造になっているものがあれば更に用途が増えると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
33236917
2018-07-15
用途:
ブレーキフルードエア抜き

逆止弁は確実に作動し申し分ない製品。ただし自分の知見不足でフルードのエア抜きに使用したところチューブ内のフルード重量による僅かな負圧でも弁が開き、ブリーダーとチューブの間から空気を吸ってしまった。この作業ではバネでボールを押さえる動作の重いタイプのワンウェイバルブが適しており、図らずもダイヤフラム型バルブの非常に繊細な動作を思い知った。

2人が参考にしています
対象商品:
33236917
2014-10-12
用途:
自動車のウインドウォッシャー掖の逆流防止に純正品の代用として使用

古い輸入車(95年式ローバーミニ)のウインドウォッシャー掖逆流防止弁が純正品廃番となり社外製の代替品に移行したとの情報を得たため、代用品として何か使えそうなものはないかとネットで物色し本品購入を決めた次第です。一般に自動車部品においてはメーカー不詳の代替部品は品質が低下していることが多いので…。取り付け後、目下のところinからout方向の流れはスムーズで、かつoutからinへの逆流は全くなく作動は極めて良好、新車時の純正部品より具合が良いのではないかと感じます。但し本品メーカーの想定した用途外の使用ではないかと推察しますので同じ用途で他の方にお勧めできるかどうかは今のところ不明ですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする