曜日別特売

金属箔テープ

金属箔テープ - 星和電機(SEIWA)金属箔テープ - 星和電機(SEIWA)
(1件のレビュー)

銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。

特性導電性テープ長さ(m)20内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
特性
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33239464E13CE1020銅箔導電性粘着剤導電性10200.06
5,750
5,698
6,268(税込)
当日出荷
33239473E13CE2020--導電性20200.07
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
33239482E13CE2520--導電性25200.07
14,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
33239491E13CE3020--導電性30200.07
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33239464
2020-08-28
用途: SEMのサンプル固定用
ヒロセ電機株式会社製造業

薄すぎず暑すぎず使いやすい。いつでも在庫があり重宝する。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする