Chomerics
導電銅箔テープ
導電性感圧接着剤付きです。
ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
材質
基材/熱処理済銅
粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
用途
EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
電気抵抗(Ω/cm
2
)
0.0005
難燃性
UL510 合格品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33239507
CCH-36-101-0050
12.7
33
0.074(フィルム厚0.036)
導電性
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
33239516
CCH-36-101-0100
25.4
33
0.074(フィルム厚0.036)
導電性
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
33239525
CCH-36-101-0200
50.8
33
0.074(フィルム厚0.036)
導電性
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください