Circuit Works
導電性エポキシ接着剤 Conductive Epoxy
(1件のレビュー)
優れた導電性の2液性エポキシ接着剤です。
ハンダよりも簡単に基板の導電接着ができます。
アズワン品番
1-6804-01
セット内容
A剤7g+B剤7g
色
A:銀色/B:灰色
使用温度範囲(℃)
-91~100
主成分
エポキシ樹脂・銀
硬化条件
室温:4時間、65~121℃:5~10分
抵抗値
0.001Ω・cm未満
危険物の類別
非危険物
特性
導電性
内容量
1セット(7g×2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33240435
CW2400
¥
11,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください