UVライト(ユニソーラ)

UVライト(ユニソーラ) - ユニテック
(1件のレビュー)

紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。
FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。

アズワン品番1-9842-11寸法(mm)80×230×125電源AC100V、50/60Hz消費電力9W紫外線波長(nm)385危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240557UVライト
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240557
2020-10-17
用途: 洗えない布製品の消毒に
教育・研究機関

ライト部分が動く為、照射する対象物の大きさに合わせられ、とても使いやすいです。強照射の時は、タイマーで自動offになる所も便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする