曜日別特売

アロンアルフア用アタッチメント

アロンアルフア用アタッチメント - 東亞合成アロンアルフア用アタッチメント - 東亞合成アロンアルフア用アタッチメント - 東亞合成
(9件のレビュー)

接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。

全長(mm)35接続口径(Φmm)4先端径(Φmm)0.5アズワン品番6-5322-01危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240724-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240724
2022-05-10
用途: 接着剤塗布

他の方の記載にあるとおり(読んでなかった....)、接続部内径3mmでした。
接続口径の4mmって外径?ゴミになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 33240724
2021-03-01
用途: キャップ内に挿入
TASUKI株式会社卸売・小売業

量の調整が出来て満足ですが作業終了後外すときに接着剤が手につきました。
外周に突起があればと思いました。

対象商品 : 33240724
2019-11-20
用途: 竹の横笛の補強に充填
製造業

20年以上竹の横笛を製作しています。完成した笛が割れないように竹の繊維に瞬間接着剤を浸透させています。竹の粉が付着してノズルがすぐダメになり困っていました。細いプラ管を火であぶってアタッチメントを手作りしていましたが、この商品を知り、早速使ってみました。何度か使うと竹の粉が付いてダメになるのですが、100本あるので気楽に交換できます。作業が本当に楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33240724
2017-12-01
用途: 紙飛行機の制作に
その他業種

東亜合成には純製がな、いので助かりましたまた不足したら注文します。

対象商品 : 33240724
2015-08-24
用途: アンテナ固定

少しずつ塗布できるので良いと思います

対象商品 : 33240724
2021-08-19
用途: 金属にゴムを接着する際に、微量の接着剤塗布するのに使用
株式会社大西金具

使い勝手によっては、これでいいのかもしれないが、当社の使い方では
先の細いノズル部が長すぎて、塗布の際手が震えてねらいにくい。
ノズル部の長さが、1/3位のものが欲しい。先部の固さも、もう少し固い方が、フラフラしなくて作業しやすい。

2016-12-26
用途: 接着剤用ノズル
Gufo Cycyle Works自動車・二輪車・自転車関連業

接続口径4mmとの記載があり、ロックタイト222のノズルとして購入しました
過去にアロンアルファ一般用付属ノズル内径4mmをロックタイト222に使用していたため、接続口径が同じなためこちらを購入しましたが、接続できませんでした
購入したものは実測アタッチメント内径3mmでしたので、4mmの商品には接続できないようです

5が参考にしています
対象商品 : 33240724
2014-10-27
用途: 隙間に瞬間接着剤を流し込む時
有限会社店舗什器製作所

自分で作ろうかと思いましたが、程良い細さを均等に作る時間より買った方がお安いです。接着剤の流し込みには最適。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする