ステンレスコート スーパーブライト

ステンレスコート スーパーブライト - ユニテック
(2件のレビュー)

色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。
ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。

銀灰色主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル耐熱温度(℃)110主な用途鏡、ステンレス膜厚(μm)40希釈剤トルエン・キシレン危険等級塗布面積(m2/kg)8アズワン品番1-9477-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)10~17特性研磨硬化時間常温24時間(全硬化3~7日)危険物の性状水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33241153装飾用SB
5,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-17
用途: バイクのサイレンサー
運輸・通信業

5層塗りして磨きこみ。ステンとは色合いが違うかな。

2が参考にしています
対象商品 : 33241153
2021-01-15
用途: 流し台 シンクの補修
その他業種

賃貸住居のシンクを凹ませてしまい、ステンレスの塗料を探してました。スプレー塗装がうまくいかなく、スプレーしてハケで整えるとうまくいきました。厚く塗装すると失敗しないと思います。磨いて車用のコート剤を使うとピカピカになり、半信半疑でしたが鏡面仕上げできました。ど素人ですが、うまく出来ました。シンクの塗料はいろいろと試しましたがコレに替わるものは見つけたられませんでした。でも高価です。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする