タクミナ
デジタル残留塩素テスター
一台で遊離塩素・全塩素濃度を測定できる、残留塩素テスターです。
付属品
セル×2
一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包
ハンドストラップ×1
アルカリ乾電池(単3型)×4本
寸法(mm)
66×175×54.5
質量(g)
約310(本体)
電源
単3アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)
0.00~5.00
分解能
0.01(mg/L)
繰返し性
±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)
内容量
1個
注意
※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
測定項目
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33244863
DCT-01(7TESA000010)
1-8210-21
測定原理:遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉)
レンタル品はこちら
¥
87,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
33244872
DCT-05
1-8210-22
測定原理:遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉)、二酸化塩素・亜鉛素酸イオン(DCT-05のみ)/2波長吸光度法
-
¥
84,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください