ラピッドDPD試薬

ラピッドDPD試薬 - 関東化学ラピッドDPD試薬 - 関東化学ラピッドDPD試薬 - 関東化学
(3件のレビュー)

検水10mlあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3324526536541-961箱(100錠)2-5975-03
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
3324527436545-961箱(100錠)2-5975-04
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
3324525636542-961箱(100包)2-5975-02
2,200
取扱い終了
3324524736540-331袋(25g)2-5975-01
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3324525636542-963184780536542-9736542-96 ラピッドDPD試薬 Ⅱ 関東化学 31847805ラピッドDPD試薬 Ⅱ関東化学1箱(100mg×100包)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33245247
2017-07-29
用途: 浴槽の水質検査に使用する

数箇所検査するのに1回ごとに袋を破って使用しなければならないのは、大変ですが、容器(20g)に入っているので、手間が省けます。

対象商品 : 33245256
2017-04-06
用途: 風呂場の水質検査
医療法人 龍美会医療・福祉・介護関連業

以前も購入し使用した結果、この製品がよかったので再注文しました。定期的に購入する予定です。

対象商品 : 33245274
2015-07-09
用途: 残塩測定
建設業・工事業

タブレットなので使いやすいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする