アズワン
PPメスシリンダー
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
注意
※樹脂(PP)製の為、温度環境により誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
1目盛(mL)
胴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33441947
3L
3000
460
50
108
5-5655-01
¥
11,900
¥
11,781
¥
12,959
(税込)
当日出荷
33441965
5L
5000
475
50
132
5-5655-02
¥
13,900
¥
13,761
¥
15,137
(税込)
当日出荷
33441992
10L
10000
650
100
160
5-5655-03
¥
22,600
¥
22,374
¥
24,611
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください