アズワン
水切りワゴン
アズワン品番
7-5647-01
仕様
水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm
付属品
水切りカゴ×3個
材質
本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
360×530×920
キャスター径(Φmm)
50(対角ストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33471891
水切りワゴン
¥
33,700
¥
33,600
¥
36,960
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000