アズワン
樹脂蛇口
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。
先端には水飛散防止用チューブがついています。
グースネックは360°回転します。
長さ(mm)
飛散防止用チューブ:150
接続口径
VP20A(呼び径)
材質(本体)
PVC(塩化ビニル樹脂)
内径(Φmm)
蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10
外径(Φmm)
蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
内容量
1個
注意
※塩ビ用接着剤を使って配管してください(VP20A)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33417142
S
1-6012-01
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
当日出荷
33417151
W
1-6012-02
¥
28,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000