エヌケーキャリーキャスター
シズカル台車
大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現しました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、床面を汚しません。
車輪径(Φmm)
125
キャスター
自在・固定各2個(防塵カバー付・ベアリング入)
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
875
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
1-6292-01
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33499505
シズカルスーパNS150S
200(均等積載)
740×480
170
11.8
¥
39,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る