ワイドキャリー

ワイドキャリー - エヌケーキャリーキャスター
(1件のレビュー)

ハンドルを折りたたむと積載面にピッタリつき、コンパクトで収納場所を選びません。

材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33499042ワイドNS150150740×48014512
30,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
33499051ワイドNS300300915×61520526
57,300
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33499051
2016-12-15
用途: 清掃用具の運搬時に使用
日本カーバイド工業株式会社

小回りも利き、バーがストレートなのでバーを立てたまま、机の下などに収納した場合でもバーが邪魔にならずとても良いです。
ただ、キャスターの兼ね合いで、チョット荷面が高いので、もう少し低床になれば尚良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする