曜日別特売

真空凍結乾燥器

真空凍結乾燥器 - アズワン真空凍結乾燥器 - アズワン真空凍結乾燥器 - アズワン真空凍結乾燥器 - アズワン真空凍結乾燥器 - アズワン真空凍結乾燥器 - アズワン

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。
冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。

アズワン品番1-6098-01仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm材質真空室:ステンレス(SUS304)寸法(mm)観測窓:280×270質量(kg)約29外寸法(mm)380×350×520庫内寸法(mm)300×300×285真空到達度133Pa(1Torr)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※冷却水循環装置が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33392922VFD-03
413,000
412,000
453,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする